100X108X4 AE47 TPU 90 Abstreifer AE47
Abstreifer, einfach (A E 47 TPU 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67189861
Rubix:1654446
Hersteller:67189861

Dokumente
Produktdetails : 100X108X4 AE47 TPU 90 Abstreifer AE47
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Mit Stützsegmenten Ohne Metallwinkelring Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz
Stärken
Zusätzliche Stufe am Außensitz sorgt für höhere Dichtwirkung und Abstreifkraft Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Hohe Verschleissfestigkeit Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Stege am Innendurchmesser sichern funktionsgerechten Sitz Hohe Standzeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
