Referenzen
Dichtomatik:49436867
Rubix:1656685
Hersteller:49436867

Produktdetails : 26X35X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Abstreifer Bauform AM 43
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Ausführung | am43 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
