36X42.8X5 AD60 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD60

Abstreifer Bauform AD 60

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:36X42.8X5 AD60
Rubix:1658897
36X42.8X5 AD60 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD60

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36 mm
Außendurchmesser42,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36X42.8X5 AD60 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD60


Doppeltwirkend Dicht- und Abstreifkante Ohne Metallwinkelring O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Abstreifer Bauform AD 60

Stärken

Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten und -frequenzen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser36 mm
Außendurchmesser42,8 mm
Ausführungad60
14,37 exkl. MwSt.
/ Stück
17,10 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
14,37 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
10,66 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
9,15 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
7,97 exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
6,79 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen