115X123.8X6 AD60 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD60
Abstreifer Bauform AD 60
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67174027
Rubix:1655266
Hersteller:115X123.8X6 AD60

Produktdetails : 115X123.8X6 AD60 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD60
Doppeltwirkend Dicht- und Abstreifkante Ohne Metallwinkelring O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Abstreifer Bauform AD 60
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten und -frequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 123,8 mm |
| Ausführung | ad60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
