Referenzen
Dichtomatik:40422065
Rubix:706153
Hersteller:40422065

Produktdetails : 70X80X7 AU PS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU PS
Der Abstreifer AU PS ist ein Schmutzabstreifer mit Metallgehäuse, die Abstreiflippe ist mit dem Gehäuse abschließend. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder gegen das Eindringen von Schmutz und ist auch speziell fals Dicht- und Schutzelement für Schwenklager geeignet.
Abstreifer AUPS 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | au ps |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
97,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
