32X45X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS
Abstreifer AU AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:40421132
Rubix:706088
Hersteller:40421132

Dokumente
Produktdetails : 32X45X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | au as |
| Werkstoff | 94 au 925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,08 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
63,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
