75X83X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS
Abstreifer AU AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:AU AS 75 X 83 X 7 94 AU 925
Rubix:35606
Hersteller:33555

Dokumente
Produktdetails : 75X83X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Abstreifer AUAS 94 AU 925
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | au as |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
