Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49062534
Rubix:1124261
Hersteller:49062534

Produktdetails : 30X38X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Abstreifer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | asob |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
