24X32X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Abstreifer ASOB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421957
Rubix:706082
Hersteller:40421957

Dokumente
Produktdetails : 24X32X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | asob |
| Werkstoff | nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,61 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
60,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
