140X155X9 AS NBR 88 101 Abstreifer Reihe AS
Abstreifer AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421709
Rubix:35826
Hersteller:40421709

Dokumente
Produktdetails : 140X155X9 AS NBR 88 101 Abstreifer Reihe AS
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Stärken
Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Ausführung | as |
| Werkstoff | nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
