Referenzen
Rothenberger:5.2010
Rubix:1090067
Hersteller:5.2010
Produktdetails : 9751200170 Kunststoffrohrschere ROCUT TC 50 0-50
Kunststoffrohrschere ROCUT50 0-50 ROTHENBERGER
Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet.
Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82034000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

