• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.461)
    • Elektrowerkzeuge(2.934)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.313)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.044)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Handwerkerwerkzeuge(1.744)
    • Explosionsschutzwerkzeuge(319)
    • Automobilwerkzeuge(250)
    Siehe Spezialwerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Spezialwerkzeuge
    Handwerkerwerkzeuge
    Klempnerwerkzeug
    Rohrschneider
    290430 Trenn- u. Anfaswerkzeug s 11 für Cut P 110

    Rohrschneider Rems 9749900215

    Rohrschneider Rems

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Rems:9749900215
    Rubix:3655230
    Hersteller:290430
    EAN:4039976037808
    brand logo

    Produktdetails : 290430 Trenn- u. Anfaswerkzeug s 11 für Cut P 110


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    37,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    44,51 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Rohrschneider Roebuck 864595, Rohrmaterial: Stahl | Länge: 265 mmRohrschneider Roebuck 840544, Rohrmaterial: Aluminium | Länge: 37 mmRohrschneider Roebuck 840542, Rohrmaterial: Aluminium | Länge: 40 mmRohrschneider Roebuck 864593, Rohrmaterial: Kupfer | Länge: 150 mmRohrschneider Roebuck 840508, Kapazität: 40 mm | Rohrmaterial: PE/PEHD | Länge: 210 mmRohrschneider Roebuck 864591, Rohrmaterial: Kupfer | Länge: 60 mmRohrschneider Roebuck 886166, Länge: 185 mmRohrschneider Rubix-DE 9597161400, 59971400, 1531250SRohrschneider Rems 113340Rohrschneider Knipex 94 10 185, Kapazität: 35 mm | Rohrmaterial: Plastik | Länge: 185 mmRohrschneider Rubix-DE 72120305, 9751200305Rohrschneider Gedore 1446940, Kapazität: 80 mm | Rohrmaterial: Stahl | Länge: 246 mmRohrschneider Format 72060005, 9772060005Rohrschneider Format 72021010, 9772021010Rohrschneider Rems 291242 R
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap