Referenzen
Rubix-DE:8410700940
Rubix:3398964
Produktdetails : 845001 R220 Rohrtrennmaschine Cento Basic 8-115mm
Rohrtrennmaschine Cento Basic
Nichtrostender Stahl, Kupfer, C-Stahl Ø 8–108 mm
Stahlrohr EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø 1/4–4"
Gussrohr (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100
Verbundrohr Ø 10–110 mm
Lieferumfang: Maschine, Laufrollen, Ringschlüssel SW 27/17, ohne Schneidrad
Kompakte, robuste Rohrtrennmaschine zum Trennen und Entgraten von Rohren der Pressfitting-Systeme.
Produkteigenschaften:
• Zum trocken, schnellen, spanlosen und rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat
• Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen
• Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit 115 min-¹
• Sicherheits-Fußschalter
Anwendungsgebiet:
Lieferumfang: Maschine, Laufrollen, Ringschlüssel SW 27/17, ohne Schneidrad
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 16,8 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.560,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.856,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

