Referenzen
Festo:GRU-1/4
Rubix:105312
Hersteller:4579

Produktdetails : GRU-1/4 Abluftdrosselventil
Drossel-Schalldämpfer GRU-1/4 Ventilfunktion=Drossel-Schalldämpfer-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=320 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium; pa |
| Länge | 63,3 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Gewindegröße | g 1/4 |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std