Referenzen
Jokari:460115
Rubix:1945529
Hersteller:460115
EAN:4011391200906
Produktdetails : 9549890005 Abisolierzange No.6-16 6-16mm
Abisolierzange No.6-16 6-16mm Jokari
Automatische Abisolierzange No. 6-16² Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passsen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Kabelführung durch die Zangengriffe, dadurch ist eine beliebige Abisolierlänge möglich. Mit optischem Längenanschlag 15-20 mm. Zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern.
Automatische Abisolierzange No. 6-16² Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passsen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Kabelführung durch die Zangengriffe, dadurch ist eine beliebige Abisolierlänge möglich. Mit optischem Längenanschlag 15-20 mm. Zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std