12 12 11 Automatik-Abisolierzange 1,50- 6,00 qmm Knipex
Automatik-Abisolierzange
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:12 12 11
Rubix:1947252
EAN:4003773062998
Dokumente
Produktdetails : 12 12 11 Automatik-Abisolierzange 1,50- 6,00 qmm Knipex
Die Knipex Präzisions-Abisolierzange mit Profilmessern ermöglicht ein sicheres und kontrolliertes Abisolieren anspruchsvoller Isolierstoffe sowie mehrschichtiger Materialien, wie sie bei Solarkabeln eingesetzt werden. Dank des parallelen Klingensystems entsteht ein gleichmäßiger Schnitt, während der Leiter beim Abisolieren zuverlässig geschützt bleibt.
Eigenschaften:
Diese Präzisions-Abisolierzange von Knipex mit geformten Messern ist speziell für das kontrollierte Entfernen besonders widerstandsfähiger Isolierungen an Solarkabeln ausgelegt, darunter PTFE, Kapton® und Gummi. Ebenso eignet sie sich für mehrschichtige Isolierungen wie Radox®, die in der Photovoltaik häufig verwendet werden.
Das Werkzeug arbeitet mit zwei Paar geformter und geschärfter Klingen, die die Isolierung rundum am Kabelumfang einschneiden: Ein Klingenpaar fixiert die eingeschnittene Ummantelung, während das zweite Paar diese sauber abzieht.
Ein einstellbarer Längsanschlag sorgt für konstante Abisolierlängen bei wiederholten Arbeitsgängen. Die brünierte Zange ist mit Mehrkomponenten-Griffen ausgestattet und bietet eine ergonomische Handhabung bei präzisen Arbeiten.
Spezifikationen:
• Austauschbare Profilmesser
• Zwei parallel arbeitende Klingenpaare
• Einstellbarer Längsanschlag
• Brünierte Ausführung
• Griffe mit Mehrkomponenten-Ummantelung
Normen:
• REACH-konform – erfüllt die Anforderungen der europäischen Chemikalienverordnung
• Enthält SVHC – beinhaltet Stoffe, die gemäß REACH als besonders besorgniserregend eingestuft sind
Eigenschaften:
Diese Präzisions-Abisolierzange von Knipex mit geformten Messern ist speziell für das kontrollierte Entfernen besonders widerstandsfähiger Isolierungen an Solarkabeln ausgelegt, darunter PTFE, Kapton® und Gummi. Ebenso eignet sie sich für mehrschichtige Isolierungen wie Radox®, die in der Photovoltaik häufig verwendet werden.
Das Werkzeug arbeitet mit zwei Paar geformter und geschärfter Klingen, die die Isolierung rundum am Kabelumfang einschneiden: Ein Klingenpaar fixiert die eingeschnittene Ummantelung, während das zweite Paar diese sauber abzieht.
Ein einstellbarer Längsanschlag sorgt für konstante Abisolierlängen bei wiederholten Arbeitsgängen. Die brünierte Zange ist mit Mehrkomponenten-Griffen ausgestattet und bietet eine ergonomische Handhabung bei präzisen Arbeiten.
Spezifikationen:
• Austauschbare Profilmesser
• Zwei parallel arbeitende Klingenpaare
• Einstellbarer Längsanschlag
• Brünierte Ausführung
• Griffe mit Mehrkomponenten-Ummantelung
Normen:
• REACH-konform – erfüllt die Anforderungen der europäischen Chemikalienverordnung
• Enthält SVHC – beinhaltet Stoffe, die gemäß REACH als besonders besorgniserregend eingestuft sind
Stärken
• Reduziertes Risiko von Leiterbeschädigungen durch profilierte Klingen
• Sichere Fixierung von Restisolierung durch das zweite Klingenpaar
• Hohe Wiederholgenauigkeit der Abisolierlänge dank verstellbarem Anschlag
• Komfortable Bedienung durch ergonomische Mehrkomponenten-Griffe
• Zeitersparnis bei Serienarbeiten durch koordinierten Schneidmechanismus
• Sichere Fixierung von Restisolierung durch das zweite Klingenpaar
• Hohe Wiederholgenauigkeit der Abisolierlänge dank verstellbarem Anschlag
• Komfortable Bedienung durch ergonomische Mehrkomponenten-Griffe
• Zeitersparnis bei Serienarbeiten durch koordinierten Schneidmechanismus
Anwendungen
Diese Präzisions-Abisolierzange wird in verschiedenen Bereichen der Solarkabelverarbeitung eingesetzt, insbesondere dort, wo mehrschichtige Isolierungen einen gleichmäßigen Rundschnitt erfordern. Sie eignet sich für Photovoltaik-Installationen, Wartungsarbeiten in der Werkstatt sowie Montageeinsätze vor Ort.
Das Werkzeug ist ideal für Fachkräfte im Bereich Solarkabelkonfektionierung, Modulmontage, Anschlussvorbereitung und alle Arbeiten, bei denen eine saubere, kreisförmige Abisolierung schwieriger Isoliermaterialien wie Radox®, Silikone, PTFE, Kapton®, Gummi oder Verbundwerkstoffe notwendig ist.
Das Werkzeug ist ideal für Fachkräfte im Bereich Solarkabelkonfektionierung, Modulmontage, Anschlussvorbereitung und alle Arbeiten, bei denen eine saubere, kreisförmige Abisolierung schwieriger Isoliermaterialien wie Radox®, Silikone, PTFE, Kapton®, Gummi oder Verbundwerkstoffe notwendig ist.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 449 g |
|---|---|
| Länge | 195 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage