PSF 41 A4 Sattelflansch

Sattelflansch PSF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:562848
Rubix:3833553
Hersteller:PSF 41 A4
EAN:4048962444568
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : PSF 41 A4 Sattelflansch


Konstruktionselement - Sattelflansch PSF
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41 • Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteck-Verbinders PFCN 41 in der Schiene Der fischer Sattelflansch PSF schafft stabile Verbindungen zwischen fischer Montageschienen FUS und dem Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe des fischer Durchsteck-Verbinders PFCN in einem Winkel von 90° mit dem Untergrund. Die mindestens dreiseitige Führung gewährt die Formschlüssigkeit mit den Montageschienen FUS und die Passgenauigkeit zum Einsetzen des Durchsteck-Verbinders. fischer bietet eine Querversion und drei Baugrößen der Standardausführung. Die stabile Grundplatte und die um 90° gedrehten Langlöcher erleichtern das Befestigen.

Stärken

• Der passgenaue Sattel lässt eine einfache Montage durch Einlegen der Montageschiene zu • Die stabile Ausführung des Sattelflansch bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt

Anwendungen

• Verbindungselement zwischen Montageschiene und Bauwerk für das Durchstecksystem • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typpsf
Werkstoffedelstahl
1.711,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
2.036,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage