A0021.8 Spiralbohrer 1,8 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
A0023.6 Spiralbohrer 3,6 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A0021.8
Rubix:1015395
Hersteller:5966852
EAN:7320760376867





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 46 mm |
| Schnittlänge | 22 mm |
Produktdetails : A0021.8 Spiralbohrer 1,8 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer 1,8 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 46 mm |
| Schnittlänge | 22 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 1,8 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen