292932 A 24 R Großtrennscheiben 400 x 4,5 x 32 mm gerade
A 24 R 125X6X22.23 K S GEK A 24 R Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:292932
Rubix:1675538
EAN:4014855121816

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Stärke | 4,5 mm |
Produktdetails : 292932 A 24 R Großtrennscheiben 400 x 4,5 x 32 mm gerade
Auch auf Edelstahl einsetzbar - Einsatz auf gasbetriebenen Freihandmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s
Trennscheiben
Stärken
Schneller Schnitt, auch aus Vollmaterial - Optimierte Kombination für den Einsatz auf Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Stärke | 4,5 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 24 r supra |
| Serie | supra |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage