123208 A 36 R Trennscheiben 115 x 2 x 22,23 mm gerade
A 36 R 125X2X22.23 K S GER A 36 R Trennscheiben 125 x 2 x 22,23 mm gerade
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:123208
Rubix:1512937
EAN:4014855022687

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 123208 A 36 R Trennscheiben 115 x 2 x 22,23 mm gerade
A 36 R Trennscheiben
125 x 2 x 22,23 mm gerade
125 x 2 x 22,23 mm gerade
Trennscheibe KT SUPRA A36R S GER 115x2x22,23
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 36 r supra |
| Serie | supra |
| Körnung | 36 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
52,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage