Isolierband Rubix-DE 98210020, 9996930020

Isolierband Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:98210020, 9996930020
Rubix:1546159
Hersteller:9996930020
EAN:4330816003961
9996930020 Isolierband Nr.302 10mx15mm grau Coropl.

Produktdetails : 9996930020 Isolierband 302 10mx15mm grau


Isolierband 302 10mx15mm grau Coroplast
Elektro-Isolierband 302 Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +105 °C, Durchschlagsfestigkeit: > 40 kV/mm. Anwendung: Für alle normalen Isolierarbeiten, für die Reparatur beschädigter Isolationen, zum Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern und Spulen sowie zur Kennzeichnung.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode39191012
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,89 exkl. MwSt.
/ Stück
2,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std