9973720002 Pinselöler Polyethylen 300ml

Schmierstoffgeber Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:R014-362
Rubix:1566992
Hersteller:R014-362
EAN:7640144521523
9973720002 Pinselöler PE 300ml Reilang

Produktdetails : 9973720002 Pinselöler Polyethylen 300ml


Pinselöler Polyethylen 300ml reilang
Pinselöler, Kunststoff Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Anwendung: Zum gleichmäßigen Auftragen eines Schmierfilms auf Werkzeugen, Flächen und Ketten. Geeignet für alle dick- und dünnflüssigen Öle und synthetische Schmierstoffe und Ketten-Schmierstoffe. Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einem hochwertigem Pumpwerk aus Messing. Anwendung: Zum gleichmäßigen Auftragen eines Schmierfilms auf Werkzeugen, Flächen und Ketten. Geeignet für Mineralöle und Kühlmittel.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84248970
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,97 exkl. MwSt.
/ Stück
35,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std