9916211004 Ladegerät LCD Charger für 4 Akkus AA/AAA mit 4 Akkus AA

Batterieladegerät Varta

Siehe technische Informationen

Referenzen

Varta:190209700
Rubix:2150840
Hersteller:190209700
9916211004 Ladegerät P.Play LCDCharg inkl. 4xAA 270

Produktdetails : 9916211004 Ladegerät LCD Charger für 4 Akkus AA/AAA mit 4 Akkus AA


Ladegerät LCD Charger für4 Akkus AA/AAA mit 4AkkusAA 2700mAh, Adapter 12V, Kabel USB VARTA
Akku-Ladegerät LCD Charger Ausführung: Tischladegerät mit LCD-Ladekontrollanzeige für den Ladestatus. Lädt 2 oder 4 AA oder AAA. Ladezeit 2-4 Stunden, mit automatischer Zeitabschaltung, keine Überladung möglich. Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter und falsch eingelegter Batterietypen, mit Minus-Delta-V-Abschaltung. Aufladung auch über Laptop mit USB-Kabel möglich. Lieferung mit 4 Micro-Batterien AA (2600 mAh) Ready to use, USB-Kabel und 12-V-Adapter für Kfz.

Technische Informationen


Attribute
56,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std