Referenzen
Scangrip:03.6108C
Rubix:3195537
Hersteller:03.6108C
Produktdetails : 9914590350 Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT
Eine Akku-betriebene Arbeitsleuchte mit hoher Flexibilität und zwei Lichtstufen (50-100 %) womit man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen kann.
Produkteigenschaften:
• Abstrahlwinkel von 360°
• Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten
• Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
• Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
Lieferumfang: Leuchte, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 54 W |
|---|---|
| Spannung | 18/20 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std