9883040095 Kleinfrässtift HM Spitzkegelform 0311 4 3mm 3x11mm
Kleinfrässt.HM
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:26040095, 9883040095
Rubix:1035051
Hersteller:9883040095

Produktdetails : 9883040095 Kleinfrässtift HM Spitzkegelform 0311 4 3mm 3x11mm
Kleinfrässtift HM Spitzkegelform 0311 4 3mm3x11mm Pferd
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Flammenform B, Zahnung 4 Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Flammenform B
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Flammenform B, Zahnung 4 Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Flammenform B
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std