CUT-847265 HM-Frässtift, Walzenform, 10 x 20-6 BALL NOSED-DOUBLE
Hartmetall-Fräse
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:847265
Rubix:3049094
EAN:3660338086229


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfform | kugelkopf-zylinder |
| Gesamtlänge | 65 mm |
Produktdetails : CUT-847265 HM-Frässtift, Walzenform, 10 x 20-6 BALL NOSED-DOUBLE
CNC-bearbeiteter Hartmetallbohrer mit neuester Schneidgeometrie
Hartmetallbohrer C 10x20-6 Kugelnasen-Doppel
Schnelles Entfernen von Materialien von einer Vielzahl von Materialien: Messing, Bronze, Kupfer, Nickel, Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan
Schnelles Entfernen von Materialien von einer Vielzahl von Materialien: Messing, Bronze, Kupfer, Nickel, Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfform | kugelkopf-zylinder |
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Kopfdurchmesser | 9,5 mm |
| Anwendungsbereich | universal |
| Nutzlänge | 19 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std