Referenzen
GISS Cutline:863133
Rubix:3264553
EAN:3660338177477

Produktdetails : 863133 HM Frässtift ZYAS 12,7x25 Schaft 6 mm
CNC-bearbeiteter Hartmetallbohrer mit neuester Schneidgeometrie
HM Frässtift ZYAS 12,7x25 Schaft 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfform | form b |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Kopfdurchmesser | 12,7 mm |
| Anwendungsbereich | aluminium |
| Nutzlänge | 25 mm |
| Zähne | alu |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
