Referenzen
GISS Cutline:863132
Rubix:3264568
EAN:3660338177460

Produktdetails : 863132 HM Frässtift ZYAS 9,5x19 Schaft 6 mm
CNC-bearbeiteter Hartmetallbohrer mit neuester Schneidgeometrie
HM Frässtift ZYAS 9,5x19 Schaft 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfform | form b |
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Kopfdurchmesser | 9,5 mm |
| Anwendungsbereich | aluminium |
| Nutzlänge | 19 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
