9848742115 Trennscheibe PSF X-LOCK STEELOX 115x1,6mm

Trennscheibe Pferd Tools

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:EHT 115-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK
Rubix:2159595
Hersteller:61730124
EAN:4007220113417
9848742115 Trennscheibe PSF X-LOCK 115 x 1,6mm STEE

Produktdetails : 9848742115 Trennscheibe PSF X-LOCK STEELOX 115x1,6mm


Trennscheibe PSF X-LOCK STEELOX 115x1,6mm Pferd
Trennscheibe für die Edelstahlbearbeitung, X-LOCK Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel. Anwendung: Ideal zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial. Die dünnen Trennscheiben (1,0-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm sind für universelle Trennaufgaben. PSF STEELOX Korund (A), mittelhart. Hohe Standzeit und hohe Trennleistung.

Technische Informationen


Attribute
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage