9724110075 Schaft-Rundbürste Stahldraht gezopf 75x0,5mm
9722990030 Schaft-Rundbürste Stahldraht gew. 30x0,2mm Lessmann
Siehe technische InformationenReferenzen
LESSMANN®:417198
Rubix:2924222
Hersteller:417198
Produktdetails : 9724110075 Schaft-Rundbürste Stahldraht gezopf 75x0,5mm
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht, gewellt
Ausführung: Mit 6-mm-Schaft.
Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Ausführung: Mit 6-mm-Schaft.
Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Schaft-Rundbürste Stahldraht gez. 75x0,5mm Lessmann
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

