9711950003 Handdrahtbürste Stahl glatt 0,35mm 3-reihig
9711950003 Handdrahtbürste Stahl glatt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Siehe technische InformationenReferenzen
LESSMANN®:100031
Rubix:2923036
Hersteller:100031
Produktdetails : 9711950003 Handdrahtbürste Stahl glatt 0,35mm 3-reihig
Drahthandbürste, Stahldraht, glatt
Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.
Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.
Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.
Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.
Handdrahtbürste Stahl glatt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Drahthandbürste, Stahldraht, glatt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.
Drahthandbürste, Stahldraht, glatt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

