Schraubendreher PB Swiss tools PB 5100.0-80/2,5

Schraubendreher PB Swiss tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
PB Swiss tools:PB 5100.0-80/2,5
Rubix:2950100
Hersteller:PB 5100.0-80/2,5
9646320025 Schraudreh. 5100 VDE Schlitz 2,5x0,4x 80mm Classic PB SwTool

Produktdetails : 9646320025 Schraubendreher 5100 VDE Schlitz 2,5x0,4x 80mm Classic


Schraubendreher 5100 VDE Schlitz 2,5x0,4x 80mm Classic PB Swiss Tools
VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,55 exkl. MwSt.
/ Stück
6,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std