Schraubendreher Format 59500030, 9559500030, Abdruck: Hex / Allen | Klingenlänge: 100 mm
9559500035 T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 4x150mm FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:59500030, 9559500030
Rubix:2898294
Hersteller:4317784663977
EAN:4317784632959
Produktdetails : 9558990030 T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 4x100mm
Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch.
Mit Seitenabtrieb.
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch.
Mit Seitenabtrieb.
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb 4x100mm FORMAT
Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch. Mit Seitenabtrieb.
Schraubendreher mit Quergriff für Sechskant Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch. Mit Seitenabtrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 4 mm |
| Klingenlänge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

