2163 TX T30 3K-Schraubendreher Innen-TORX T30

3-C Schraubendreher TORX 2163 TXB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:2163 TX T30
Rubix:1244876
Hersteller:6686480
EAN:4010886803462
2163 TX T30 3K-Schraubendreher Innen-TORX T30

Technische Zusammenfassung

Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet30
Klingenlänge115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2163 TX T30 3K-Schraubendreher Innen-TORX T30


3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Stärken

• Schnelle Identifikation des TORX-Profils durch Kennzeichnung am Griffende
• Effiziente Kraftübertragung durch Power-Grip³-Griff und passgenaue Verbindung zwischen Griff und Klinge
• Sicherer Halt durch ergonomische 3-Komponenten-Konstruktion
• Einfache Aufbewahrung dank integrierter Aufhängeöffnung
• Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit durch Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl

Anwendungen

Diese TORX-Schraubendreher werden für Schraub- und Lösearbeiten an Verbindungen mit Innen-TORX-Antrieb eingesetzt. Sie eignen sich für Wartungswerkstätten, Produktionsumgebungen sowie Montage- und Einstellarbeiten, bei denen wiederholte Einsätze und eine gute Werkzeugkontrolle erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht123 g
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet30
Klingenlänge115 mm
Länge225 mm
Endbearbeitungvergütet
Zolltarifcode82054000
73,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage