Schraubendrehereinsatz Wera 05004201001, Abdruck: Hex / Allen

Schraubendrehereinsatz Wera

Siehe technische Informationen
Referenzen
Wera:05004201001
Rubix:1546436
EAN:4013288184283
9625250900 Schraubendr.Eins.Grt.12 9tlg. Hex m.Hal
Technische Zusammenfassung
Abdruckgröße4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm
Abdruckhex / allen

Produktdetails : 9625250900 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll Innenskt. mit Haltef. 9-tlg.


Schraubendrehereinsatz- Satz 1/2" Innensechskant mit Haltefunktion 9-teilig Wera
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben, 9-teilig Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist. Lieferung in Textilmappe.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckgröße4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm
Abdruckhex / allen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,68 exkl. MwSt.
/ Stück
126,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std