7809M-8 (BAHCO) Schraubendreher-Einsätze 60mm
1/2" Vierkant-Steckschlüssel für Sechskantschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:7809M-8
Rubix:1031800
EAN:7314151815592

Produktdetails : 7809M-8 (BAHCO) Schraubendreher-Einsätze 60mm
Schraubendreher-Einsätze 60mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Abdruckgröße | 8 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
58,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
