Referenzen
Wera:05003065001
Rubix:2924519
Hersteller:05003065001
EAN:4013288188885
Produktdetails : 9619535015 Schraubendrehereinsatz mit Haltefunktion 3/8Zoll T27x107mm
Schraubendrehereinsatz mit Haltefunktion 3/8" T27x107mm Wera
Schraubendreher-Einsatz 3/8" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist.
Schraubendreher-Einsatz 3/8" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std