Schraubendreher PB Swiss tools PB 2222.L 1,5 LG

Schraubendreher PB Swiss tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
PB Swiss tools:PB 2222.L 1,5 LG
Rubix:2950378
Hersteller:PB 2222.L 1,5 LG
9589660015 WinkelSchraudreh.90+100GradkurzRaibo1,5mmKugelkopfPB

Produktdetails : 9589660015 Winkelschraubendreher 90+100Grad kurz Rainbow 1,5mm Kugelk.


Winkelschraubendreher 90+100Grad kurz Rainbow 1,5mm Kugelkopf PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem 90°-100° Schenkel, lang, Rainbow Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 90°-100° abgewinkeltem, flexiblem Schenkel. 90°-Stellung zum Ansetzen, durch leichten Zug kann der Schraubwinkel auf 100° erhöht werden. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. Hinweis: Größe 1,5 mm mit festem 90°-Winkel.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,94 exkl. MwSt.
/ Stück
5,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std