Schraubendreher Rubix-DE 58590025, 9588160025
Schraubendreher Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:58590025, 9588160025
Rubix:1038798
Hersteller:9588160025
Produktdetails : 9588160025 Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 2,5mm
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 2,5mm Wera
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge gestellverchromt Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Klinge gestellverchromt, Sechskant.
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge gestellverchromt Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Klinge gestellverchromt, Sechskant.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82054000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std