9561990080 Kabeleinziehgerät Kabelmax Set 40m

Nadel, Kabelzieher Katimex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Katimex:102044
Rubix:2152778
Hersteller:102044
9561990080 Kabelmax Set 40m Katimex

Produktdetails : 9561990080 Kabeleinziehgerät Kabelmax Set 40m


Kabeleinziehgerät Kabelmax Set 40m Katimex
Kabeleinziehgerät Kabelmax® Ausführung: Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 4,5 mm mit Anfangshülsen M5 an beiden Bandenden. Eine integrierte Bremse verhindert das selbstständige Ausrollen des Bandes. Über ein M5-Gewinde können leicht Ziehstrümpfe, Zug- oder Führungsköpfe aufgeschraubt werden. Minimaler Biegeradius von 100 mm. Anwendung: Zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre und belegte Rohrsysteme. In Aluminiumspeicherkorb, mit Stahlrohrgestell. Lieferumfang: Führungskopf mit Öse Ø 11 mm, Gewinde M5, 2 Zugköpfe mit Öse Ø 6 mm, Gewinde M5, 3 Anfangshülsen, Gewinde M5, 2 Verbindungshülsen, Spezialkleber 3 g und Tasche.

Technische Informationen


Attribute
332,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std