9557300015 Ringmaulschlüssel DIN3113B 15mm

Schlüssel mit fester und variabler Öffnung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:57300015, 9557300015
Rubix:1558659
Hersteller:9557300015
EAN:4317784475143
9557300015 Ringmaulschl. DIN3113B 15 mm FORMAT
brand logo

Produktdetails : 9557300015 Ringmaulschlüssel DIN3113B 15mm


Ringmaulschlüssel DIN3113B 15mm FORMAT
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert, mit griffigem, ovalem Schaft.

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
6,55 exkl. MwSt.
/ Stück
7,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std