Skalen Rubix-DE 48950030, 9476000030

Skalen Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:48950030, 9476000030
Rubix:1948090
Hersteller:9476000030
9476000030 Federwaage Medio 6N Pesola

Produktdetails : 9476000030 Federwaage Medio 6N


Federwaage Medio 6N PESOLA
Federwaage Medio Linie, Newton-Teilung Ausführung: Genaue, handliche Präzisionsfederwaage, hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung, spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie INOX-Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, Überlast gesichert bis 5000 g, aus eloxiertem, abriebfreiem Aluminiumrohr, untere Aufhängung dank Clip-Öse drehbar und einfach austauschbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,98 exkl. MwSt.
/ Stück
71,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std