Wasserwaage / Laser / Gerahmt / Digital SOLA Messwerkzeuge 01412201

Wasserwaage / Laser / Gerahmt / Digital SOLA Messwerkzeuge

Siehe technische Informationen
Referenzen
SOLA Messwerkzeuge:01412201
Rubix:2935685
Hersteller:01412201
9465800025 Torpedo-Wasserwaage 25cm Kunststoff

Produktdetails : 9465800025 Torpedo-Wasserwaage 25cm Kunststoff


Torpedo-Wasserwaage 25cm Kunststoff
Wasserwaage PTF 25 Ausführung: Aus ABS-Kunststoff mit verzugsfreier Profilform. Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (20 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten Leuchtbelag. Messgenauigkeit in Normallage 1 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessung geeignet, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre).

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,79 exkl. MwSt.
/ Stück
19,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std