9314500022 Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 ER40x120

Spannzangenfutter ER zur Befestigung für rotierendes Werkzeug Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:31260022, 9314500022
Rubix:2151483
Hersteller:9314500022
EAN:4317784753395
9314500022 Spannzangenf. D69893A HSK-A63 ER40x120 F

Produktdetails : 9314500022 Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 ER40x120


Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 ER40x120 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. Hinweis: Das Maß l2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,20 exkl. MwSt.
/ Stück
131,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std