9310650028 Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x160
Spannzangenfutter ER zur Befestigung für rotierendes Werkzeug Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:30430028, 9310650028
Rubix:2157999
Hersteller:9310650028
EAN:4317784723220
Produktdetails : 9310650028 Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x160
Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x200 FORTIS
Spannzangenfutter, TYP ER Mini Ausführung: Für Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Mit seitlicher Klemmfläche und extrem schlanker Bauweise. Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für schwer zugängliche Fräs- Bohrarbeiten. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (Minimutter).
Spannzangenfutter, TYP ER Mini Ausführung: Für Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Mit seitlicher Klemmfläche und extrem schlanker Bauweise. Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für schwer zugängliche Fräs- Bohrarbeiten. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (Minimutter).
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std