9310450034 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40 ER40 A160
Spannzangenfutter ER zur Befestigung für rotierendes Werkzeug Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:30350034, 9310450034
Rubix:2158020
Hersteller:9310450034
EAN:4317784723435
Produktdetails : 9310450034 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40 ER40 A160
Spannzangenfutter DIN69871ADB SK40 ER40 A160 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte G6.3 12000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Spannzangenfutter Typ ER, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte G6.3 12000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std