9314550004 Spannzangenfutter Mini ER DIN69893A HSK-A63 ER16x100mm

Spannzangenfutter ER zur Befestigung für rotierendes Werkzeug Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:31270004, 9314550004
Rubix:2158660
Hersteller:9314550004
EAN:4317784707855
9314550004 Spannz.-f.mini ER D69893A HSK-A 63-22x10

Produktdetails : 9314550004 Spannzangenfutter Mini ER DIN69893A HSK-A63 ER16x100mm


Spannzangenfutter Mini ERDIN69893A HSK-A63 ER16x100mm FORTIS
Mini-Spannzangenfutter für ER Spannzangen, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechseln von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,64 exkl. MwSt.
/ Stück
172,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std