9267600007 Eckdrehmeissel HM rechts DIN4978 P2530 32x20x170mm

Klinge Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:28810007, 9267600007
Rubix:2922513
Hersteller:9267600007
9267600007 Eckdrehmeissel HM rechts DIN4978 P2530 32x20x170mm WILKE

Produktdetails : 9267600007 Eckdrehmeissel HM rechts DIN4978 P2530 32x20x170mm


Eckdrehmeissel HM rechts DIN4978 P25/30 32x20x170mm WILKE
Abgesetzter Eckdrehmeißel, Hartmetall, DIN 4978/ISO 3, P25/P30, rechts Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
17,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std