9670030005 Adapterklinge Vario Innensechskant zu 1/4Zoll 165mm
Vario-Adapterklinge
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05051835001
Rubix:1044350
Hersteller:05051835001
EAN:4013288012425

Produktdetails : 9670030005 Adapterklinge Vario Innensechskant zu 1/4Zoll 165mm
Adapterklinge Vario Innensechskant zu 1/4" 165mm Wera
Adapterklinge mit 1/4"-Innensechskant Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl. Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter mit 1/4"-Außensechskant für eine feste und wackelfreie Verbindung zwischen Halter und Bit. Für die Aufnahme von Bits mit 1/4"- Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
Adapterklinge mit 1/4"-Innensechskant Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl. Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter mit 1/4"-Außensechskant für eine feste und wackelfreie Verbindung zwischen Halter und Bit. Für die Aufnahme von Bits mit 1/4"- Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 165 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std