9267300007 Drehmeissel HM DIN4976 20x20x125mm P2530

Klinge Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:28750007, 9267300007
Rubix:2922338
Hersteller:9267300007
9267300007 Drehmeissel HM DIN4976 20x20x125mm P2530 WILKE

Produktdetails : 9267300007 Drehmeissel HM DIN4976 20x20x125mm P2530


Drehmeissel HM DIN4976 20x20x125mm P25/30 WILKE
Breiter Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4976/ISO 4, gerade, P25/P30 Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
13,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std